Beli water meter flange di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Flugo Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp4.399.900

    Flugo Water Meter (Meteran Air)
    atribut:
    • Size (inch): 2
  2. AMICO Meteran Air
    Mulai

    Rp879.900

    AMICO Meteran Air
    Deskripsi:
    Water Meter Amico, Meteran Air Amico, Flow Meter Amico tipe LXSG-15E merupakan salah satu alat ukur debit air bersih atau volume air yang sudah terpakai. Water meter ini cukup bagus untuk dipakai di perumahan, apartement, karena akurasi water meter ini mencapai 0,2%.
  3. AMICO Flow Meter Air (Meter Aliran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp709.900

  4. AMICO Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp6.399.900

    AMICO Water Meter (Meteran Air)
    atribut:
    • Maximum Reading (m³): 999999.99
    • Minimum Reading (m³): 0.01
  5. AMD Water Meter (Meteran Air)
    Mulai

    Rp509.900

    AMD Water Meter (Meteran Air)
    atribut:
    • Size (mm): 15
  6. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  7. Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)
    atribut:
    • Maximum Admissible Temperature (°C): 30
  8. KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp3.599.900

    KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)
    atribut:
    • Precision: FS±10%
    • Effective Scale: 10:1
    • Connection size: Rc1/8
    • Pressure Resistance Guarantee: 0.5MPa
    • Heat Resistant Temperature: 60°C
    • Purpose of Use: For device incorporation. For gas purge measurement.
  9. Itron Water Meter Multimag Cyble (Alat Ukur Debit Air)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Itron Water Meter Multimag Cyble (Alat Ukur Debit Air)
    Deskripsi:
    Iltron Multimag adalah meter air jenis turbin multijet dengan register gelas copper-can yang dirancang untuk aplikasi pelanggan rumah tangga dan niaga.
    atribut:
    • Size (mm): 15
  10. Onda Wall Faucet (Kran Tembok)
    13%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp74.900

  11. Azbil Kimmon Water Meter Mawarina Display Rotating (Meteran Air)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Azbil Kimmon Water Meter Mawarina Display Rotating (Meteran Air)
    atribut:
    • Ambient Temperature (°C): 55 or less
    • Suitable fluid: Water
    • Type Of Thread: Clean water
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Fluid Temperature (°C): 0.1-30 (Do not freeze)
    • Ambient Humidity (% RH): 0~100
    • Dimension H3 (mm): 70
    • Display Function: Digital display, pointer display, pilot display (octagon)
    • Display Part: (Rotation range) 330° (every 15° fixed angle)
    • Font size: 1.8 times of NKDA type
    • Maximum Display (m³): 9.999.9
    • Minimum Scale (L): 1
    • Mounting Direction: Horizontal
  12. Cofflock Resin Flow Meter Model RK20T Series (Meter Aliran)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Cofflock Resin Flow Meter Model RK20T Series (Meter Aliran)
    Deskripsi:
    A compact and lightweight resin flow meter for air (AIR) / nitrogen gas (N2).
    atribut:
    • Withstand Voltage (MPa): 0.7
    • Maximum Operating Temperature (°C): 65
  13. Itron Woltex Hot Meter 150degrees C (Schlumberger)
    Mulai

    Rp69.999.900

  14. Wipro Flow Meter 4 Digit (Meter Aliran)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Wipro Flow Meter 4 Digit (Meter Aliran)
    atribut:
    • Color: Black
    • Minimum Work Pressure (MPa): 0.35
    • Inlet & Outlet (inch): 1.5
    • Type: NPT
    • Flow Rate (L/minute): 20-150
  15. Onda Ball Valve (Stop Kran)
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

Daftar Harga water meter flange Terbaru October 2026
Onda Water Meter Brass (Meteran Air)Rp609.900
Flugo Water Meter (Meteran Air)Rp4.399.900
AMICO Meteran AirRp879.900
AMICO Flow Meter Air (Meter Aliran)Rp709.900
AMICO Water Meter (Meteran Air)Rp6.399.900
AMD Water Meter (Meteran Air)Rp509.900
Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)Rp5.900
Itron Water Meter Woltex M (Meteran Air)Rp15.999.900
KOFLOC Compact Size Flow Meter (Meter Aliran)Rp3.599.900
Itron Water Meter Multimag Cyble (Alat Ukur Debit Air)Rp1.299.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)